.4 hp vinkelsliber med 7 graders forskydning

Art.-nr.: 48335
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
Artikelnummer 48335
EAN/GTIN 0616026483354
Producentnummer 48335
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spindlen i ét stykke holder alle roterende komponenter på samme centerlinie, hvilket mindsker afvigelsen og dermed sænker vibrationsniveauet, hvilket giver øget komfort for operatøren.
  • Leveres med både 1/4″- og 6 mm-spændetangindsatser.
  • De højeste hestekræfter og drejningsmomenter blandt alle lignende konkurrerende produkter.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • HP: 0,4 hk
  • Maks. RPM: 25000
  • Udstødningstype: Bag
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 97 mm
  • Længde (mm): 185 mm
  • Bredde (mm): 178 mm
  • Vægt (kg): 0,45 kg