.4 hp, úhlová bruska s 7stupňovým úhlem sklonu

Artiklové číslo: 48335
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
Katalogové číslo 48335
EAN / GTIN 0616026483354
Číslo výrobce 48335
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Díky jednodílnému vřetenu jsou všechny rotující součásti umístěny na stejné ose, což snižuje excentriku, a tím i úroveň vibrací, což přispívá k většímu pohodlí obsluhy.
  • Obsahuje upínací vložky o průměru 1/4″ i 6 mm.
  • Nejvyšší hodnoty výkonu a točivého momentu ze všech podobných konkurenčních produktů.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 25000
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 97 mm
  • Délka (mm): 185 mm
  • Šířka (mm): 178 mm
  • Hmotnost (kg): 0,45 kg