• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

.4 hp Winkelschleifer mit 7-Grad-Versatz

Artikel-Nr.: 48335
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 48335
EAN / GTIN 0616026483354
Herstellernummer 48335
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durch die einteilige Spindel liegen alle rotierenden Bauteile auf derselben Mittellinie, was zu einem geringeren Rundlaufabweichung führt – und damit zu geringeren Vibrationen und einem höheren Bedienkomfort.
  • Enthält sowohl 1/4″- als auch 6-mm-Spannzangeneinsätze.
  • Höchste Leistung und höchstes Drehmoment im Vergleich zu allen ähnlichen Konkurrenzprodukten.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 25000
  • Abgassystemtyp: Hinten
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 97 mm
  • Länge (mm): 185 mm
  • Breite (mm): 178 mm
  • Gewicht (kg): 0,45 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb