426 med holderpar 0.455 mm styrehul 6.35 mm

Art.-nr.: 4820357
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 4820357
EAN/GTIN 4059192039950
Producentnummer 4820357
L-nummer L40080 3881
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Til bestemmelse af stigningsdiameteren på udvendige gevind ved hjælp af tretrådsmetoden
  • I forbindelse med mikrometre, indikerende måleinstrumenter eller målemaskiner
  • Holderpar består af en holder med 1 prøvestift og en anden holder med 2 prøvestifter
  • Holder matforkromet, med snapring til drejelig fastholdelse på målespindler på måleinstrumenter
  • Hærdede, lappede prøvestifter. Monteret i holderen med sidespil, derfor kraftfri kontakt med gevindflanker
  • Fremstillingstolerance ± 0,5 ?m
  • Monteringshul 6,35 mm = 1/4″ og 8 mm på forespørgsel)
  • Til gevind med en udvendig diameter på op til 95 mm

Beskrivelse:

426 M Gevindprøvestifter, holderpar
  • Diameter i mm: 0,455
  • Optagningsboring: 6,35 mm

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Navn på produktgruppe: Standarder og målestandarder
  • Navn på produktgruppe: MarGage
  • Produktnavn: Gevindprøvestifter, par holdere
  • Monteringshul: 6,35 mm
  • Tilbehørskategorier (eShop): 426 M Teststifter med gevind i holdere
  • Produkttype: 426 M
  • Diameter i mm: 0.455 mm