426 Pereche de suporturi 0,455 mm alezaj de montare 6,35 mm

Cod articol.: 4820357
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 4820357
EAN / GTIN 4059192039950
Număr producător 4820357
L-Număr L40080 3881
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Pentru determinarea diametrului de pas al filetelor exterioare prin metoda celor trei fire
  • În combinație cu micrometre, dispozitive de măsurare cu indicație sau mașini de măsurat
  • Pareche de suporturi este compusă dintr-un suport cu 1 știft de testare și un alt suport cu 2 știfturi de testare
  • Suport cromat mat, cu inel de fixare pentru fixare rotativă pe axele de măsurare ale dispozitivelor de măsurare
  • Șuruburi de testare călite, șlefuite. Montați în suport cu joc lateral, prin urmare contact fără forță cu flancurile filetelor
  • Toleranță de fabricație ± 0,5 ?m
  • Amplasare gaură de montare 6,35 mm = 1/4″ și 8 mm la cerere)
  • Pentru filete cu un diametru exterior de până la 95 mm

Descriere:

426 M Pini de testare a filetelor, pereche de suporturi
  • Diametru în mm: 0,455
  • Amplasament de preluare: 6,35 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Standarde și etaloane de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarGage
  • Denumirea produsului: Ace de testare a filetelor, pereche de suporturi
  • Gaura de montare: 6,35 mm
  • Categorii de accesorii (eShop): 426 M Pini de testare filetați în suporturi
  • Tipul de produs: 426 M
  • Diametru în mm: 0.455 mm