TPMX 140308R-B IC948 Inserts for Drilling / Counterboring / Trepanning Tools

Artikelnummer: 4809398
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4809398
EAN/GTIN 7291075448009
Nummer fabrikant 4809398
L-nummer L24250 118

Omschrijving

Omschrijving:

Boorplaten, hoekradius (RE) 0,8 mm, diameter incirkel (IC) 8,45 mm, dikte snijplaat (S) 3,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Diameter incirkel (IC) 8,45 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,5 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder