Parallelmåleklods, sæt Toleranceklasse 0, Antal måleklodser: 8

Art.-nr.: 480200 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 2.071,07 DKK /stk.
  • 1.240,41 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal måleklodser Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 8 stk.
Emballage kasse / Æske / Boks
Testrapport producentens testrapport
Overflade hærdet; lappet
Antal måleklodser 8
Hårdhed 800 HRC
Materiale Specialstål
Standard DIN EN ISO 3650
Toleranceklasse 0
Produkttype måleklods
Kan kalibreres ja
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 480200 8
EAN/GTIN 4946368217000
Producentnummer 516-115-10
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Udførelse:

I nøje udvalgt, ældet specialstål. Meget slidstærk pga. kontrolleret hårdhed (HV 800 ). Omhyggeligt hærdet og håndslebet. Kanterne er let brudte. Inklusive producenttestprotokol, der kan sammenlignes med nationalt normalmål: Hver måleklods er forsynet med ident.-nr. Den reelle afvigelse fra det nominelle mål lagres i protokollen. Det absolutte, effektive mål kendes dermed.
Toleranceklasse 0 som grundmål til kontrol af arbejdsmål. Til indstilling af måleapparater med meget høj nøjagtighed.
Sæt med lange mål, 25 - 200 mm i trin på 25 mm.

Indhold:

Trindeling 25,0: 8 stk. 25 − 200 mm