Juego de bloques patrón paralelos Clase de tolerancia 0, Cantidad de bloques patrón: 8

Número de artículo: 480200 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 325,26 € /piezas
  • 194,81 € /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de bloques patrón Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 8 ud.
Embalaje Caja
Certificado de prueba certificado de prueba del fabricante
Superficie lapeado; material endurecido
Cantidad de bloques patrón 8
Dureza 800 HRC
Material Acero especial
Norma DIN EN ISO 3650
Clase de tolerancia 0
Tipo de producto bloque patrón
Contenido Juego / surtido
Calibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 480200 8
EAN / GTIN 4946368217000
Número del fabricante 516-115-10
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

De acero especial envejecido, escogido cuidadosamente. Especialmente resistente al desgaste por su dureza controlada (HV 800). Templado y lapeado a mano cuidadosamente. Cantos ligeramente matados. Incluye certificado de prueba del fabricante recuperable de las normas nacionales: Cada bloque patrón es individual y está provisto de un n.º de identificación. La desviación real de la medida nominal está contenida en el certificado. Ello permite conocer la medida nominal absoluta.
Clase de tolerancia 0 como patrón para control de bloques patrón de trabajo. Para el ajuste de instrumentos de medición con una precisión muy elevada.
Juego dimensiones largas, 25 − 200 mm en escalonamiento de 25 mm.

Contenido:

Progresión 25,0: 8 uds. 25 − 200 mm