Paralelinių etalonų rinkinys 0 tolerancijos klasė, Etalonų skaičius: 8

Prekės Nr.: 480200 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 278,00 € /vnt.
  • 166,50 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Etalonų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 8 vnt.
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Patikros protokolas gamintojo patikros sertifikatas
Paviršius grūdint.; pritrint.
Etalonų skaičius 8
Kietis 800 HRC
Medžiaga Specialusis plienas
Standartas DIN EN ISO 3650
Tolerancijos klasė 0
Produkto rūšis etalonas
Galima kalibruoti taip
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 480200 8
EAN / GTIN 4946368217000
Gamintojo numeris 516-115-10
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Iš rūpestingai atrinkto sendinto specialaus plieno. Ypač atsparus dilimui dėl kontroliuojamo kietumo (HV 800). Kruopščiai nugludintas rankiniu būdu ir grūdintas. Briaunos lengvai suapvalintos. Pridėtas gamintojo protokolas, atitinkantis nacionalinius standartus: kiekvienas etalonas turi atskirą identifikacijos nr. Realus nuokrypis nuo tikslinio matmens užfiksuotas protokole. Tokiu būdu yra žinomas absoliutusis matmuo.
Tolerancijos klasė 0 kaip pagrindinis standartas naudotinas gamyboje naudojamų kalibrų tikrinimui. Ypač tikslių matavimo prietaisų reguliavimui.
Ilgų matmenų rinkinys, 25–200 mm, su pakopomis kas 25-mm.

Turinys:

Žingsnis 25,0: 8 vnt. 25 − 200 mm