413/2 stål parallelt sæt til endelig størrelse, 5 enheder

Art.-nr.: 4800432
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: >8 uger
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
Emballage kasse / Æske / Boks
Testrapport producentens testrapport
Antal måleklodser 5
Materiale Stål
Standard DIN EN ISO 3650
Toleranceklasse 2
Produkttype måleklods

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4800432
EAN/GTIN 4059192028220
Producentnummer 4800432
L-nummer L40080 2701
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Beskrivelse:

413 Parallelmålsæt stål
  • 5 dele
  • Toleranceklasse: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Træetui med tydelige mærkningsstrimler, Mahr kalibreringscertifikat

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Produktnavn: Parallelmåleblok sæt stål
  • Navn på produktgruppe: Standarder og målestandarder
  • Navn på produktgruppe: MarGage
  • Produkttype: 413
  • Antal pr. sæt: 5 Stück
  • Toleranceklasse: 2

Norm:

DIN EN ISO 3650