413/2 Set de cale plan-paralele din oţel, 5 bucăţi

Cod articol.: 4800432
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Certificat de verificare certificat de etalonare al producătorului
Număr de cale plan-paralele 5
Material Oţel
Standard DIN EN ISO 3650
Clasa de toleranţă 2
Tip produs cală plan-paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 4800432
EAN / GTIN 4059192028220
Număr producător 4800432
L-Număr L40080 2701
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

413 Set de cale plan-paralele din oțel
  • 5 piese
  • Clasa de toleranță: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Casetă din lemn cu benzi de etichetare transparente, certificat de calibrare Mahr

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Set de blocuri paralele de măsurare din oțel
  • Denumirea grupului de produse: Standarde și etaloane de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarGage
  • Tipul de produs: 413
  • Cantitate per set: 5 Stück
  • Clasa de toleranță: 2

Standard:

DIN EN ISO 3650