Overtræk til pladebladsvogne

Art.-nr.: 47D4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Brilliantblå
Farve blå
Længde 1.321 mm
Bredde 1.044 mm
Produkttype låg
Form square
Materiale stålplade
Tykkelse materiale 1,5 mm
Overflade pulverlakeret
Med gribehul nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 47D4
EAN/GTIN 4017976534732
Producentnummer 47D4
L-nummer L90070 348
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Foldbart låg til dumper, kan åbnes på 2 sider. Kan låses i lukket position ved hjælp af fjederkroge. Den sammenfoldede forreste del kan sikres ved hjælp af fjederkroge mod utilsigtet væltning under tipning. Den åbne bageste del af låget kan også låses. En kantet håndtagsliste foran og bagpå. Stålplade 1,5 mm, indvendigt afstivet med flade stålstrenge 15 x 3 mm. Ingen udvendige opstandere for at undgå fare for klipning. Pulverlakering blå RAL 5007. Kan eftermonteres. Tillægspris pr. dumpvogn.

Egenskab:

  • Samlet længde (mm): 1321
  • Samlet bredde (mm): 1044
  • Farve: strålende blå
  • Bemærk: til dump truck 4704