• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Capac pentru autobasculantă

Cod articol.: 47D4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
RAL nuanță RAL 5007
Nuanță, albastru Albastru briliant
Culoarea albastru
Lungime 1.321 mm
Lăţime 1.044 mm
Tip produs Capac
Formă pătrat
Material Tablă de oţel
Grosimea materialului 1,5 mm
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere
Cu mâner-gaură nu

Identificare și clasificare

Cod articol 47D4
EAN / GTIN 4017976534732
Număr producător 47D4
L-Număr L90070 348
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Capac rabatabil pentru autobasculantă, care poate fi deschis pe 2 laturi. Poate fi blocat în poziție închisă cu ajutorul unor cârlige cu arc. Partea frontală deschisă poate fi asigurată împotriva răsturnării neintenționate în timpul procesului de basculare cu ajutorul unor cârlige cu arc. Partea din spate a capacului deschis poate fi, de asemenea, blocată. O bandă de mâner cu margini în față și în spate. Tablă de oțel de 1,5 mm, întărită la interior cu bare plate de oțel de 15 x 3 mm. Nu există suporturi externe pentru a evita pericolele de forfecare. Acoperire cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Posibilitate de montare ulterioară. Preț suplimentar pentru fiecare autobasculantă.

Caracteristică:

  • Lungime totală (mm): 1321
  • Lățimea totală (mm): 1044
  • Culoare: albastru strălucitor
  • Notă: pentru autobasculantă 4704