{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 5007 | |
| Barevný odstín, Modrá | Brilantní modrá | |
| Barva | modrá | |
| Délka | 1 321 mm | |
| Šířka | 1 044 mm | |
| Druh produktu | Víko | |
| Tvar | čtverec | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Pevnost materiálu | 1,5 mm | |
| Povrch | s práškovým lakem | |
| S otvorem na uchopení | ne |
| Katalogové číslo | 47D4 | |
| EAN / GTIN | 4017976534732 | |
| Číslo výrobce | 47D4 | |
| L-číslo | L90070 348 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |