{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | MTL-330 | |
Maks. anvendelsesområde | 1.500 N | |
Drev | Arm | |
Fremføring (maks. vandring) | 150 mm | |
Fremføring (pr. omdrejning) | 76 mm | |
Vægt | 9,1 kg | |
Længde | 279 mm | |
Bredde | 203 mm | |
Højde | 799 mm | |
Produkttype | Teststativ | |
Tænd/sluk-kontakt | nej |
Artikelnummer | 479029 1500 | |
EAN/GTIN | 2050002071582 |