{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Manejo | manual | |
| Tipo de producto | Banco de pruebas | |
| Longitud total | 279 mm | |
| Anchura total | 203 mm | |
| Altura total | 799 mm | |
| Peso | 9,1 kg | |
| Fuerza de medición máx. | 1.500 N |
| Número de artículo | 479029 1500 | |
| EAN / GTIN | 2050002071582 | |
| Fabricante/responsable | Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 Siegsdorf, Deutschland, www.metlogix.de |