Banc d’essai manuel - vertical 1500

Réf.: 479029 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MTL-330
Plage d'utilisation maximale 1 500 N
Taille empreinte Levier
Avance (course maximale) 150 mm
Avance (par tour) 76 mm
Poids 9,1 kg
Longueur 279 mm
Largeur 203 mm
Hauteur 799 mm
Type de produit Bancs d'essai
Interrupteur marche/arrêt non

Numéros d’identification et classifications

Référence article 479029 1500
EAN / GTIN 2050002071582

Description

Exécution:

  • Banc d’essai robuste pour capteurs de force numériques à main.
  • Mécanisme à guidage linéaire précis, positionnable individuellement.
Version à levier avec grande course par tour de levier. Levier de commande utilisable en inclinaison et en position, pour une utilisation optimale.

Utilisation:

Pour des essais simples et indépendants de la vitesse de matériaux, matières, pièces et composants dans l’assurance-qualité ou la production.

Livraison:

Avec 4 vis de fixation pour capteurs de force et instructions d’utilisation.

Accessoire(s):

Capteurs de force numériques 479025479027 et accessoires 479033479039.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires