Underlagsfoliesæt 5 dele 100×500 mm 2 mm

Art.-nr.: 478755 2
Sæt pris 5 styk (DKK 209,34 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
  • Materiale: Ædelstål, INOX

Produktdetaljer

Teknisk data

Fejlgrænse ±35 µm
Foliebredde 100 mm
Folielængde 500 mm
Materiale rust- og syrebestandigt specialstål
Materiale Ædelstål, INOX
Tykkelse 2 mm
Antal folier 5
Produkttype Underlagsfolie

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 478755 2
EAN/GTIN 2050001911872
Producentnummer 690

Betegnelse

Udførelse:

Koldvalset, fjederkonstant søgerlærebåndstål med høj plannøjagtighed. Folietykkelsen er markeret, så den ikke kan udviskes. Opbevares i solide kasser.
Rustfri − rust- og syrebestandigt ædelstål, materiale nr. 1.4310 (og 1.4301 tykkelse 0,02 og 0,05mm), koldvalset, fjederkonstant, blank overflade.

Anvendelse:

Indstilling af værktøjer, justering af apparater, udligning af tolerancer, underlag ved elementer, justering af maskiner, indstilling af former, indstilling af lejespil, tilpasning af aggregater, efterjustering af knive, justering af emner osv.

Leveringsomfang:

1 pakke med 5 blade.
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
    Tykkelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven