{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Točnost | ±35 µm | |
| Širina folije | 100 mm | |
| Dolžina folije | 500 mm | |
| Material | proti rji in kislinam odporno plemenito jeklo | |
| Material | Plemenito jeklo, INOX | |
| Debelina | 2 mm | |
| Število folij | 5 | |
| Vrsta izdelka | Podložna folija |
| Številka izdelka | 478755 2 | |
| EAN/GTIN | 2050001911872 | |
| Številka proizvajalca | 690 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 BERNAU, Deutschland, www.hasberg-schneider.de |