Tarpinių folijų rinkinys, 5 vnt., 100×500 mm 2 mm

Prekės Nr.: 478755 2
Rinkinio kaina 5 vnt. (28,10 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiaga: Nerūdijantysis plienas, INOX

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Leistina paklaida ±35 µm
Plėvelės plotis 100 mm
Plėvelės ilgis 500 mm
Medžiaga rūdims ir rūgštims atsparus aukštos kokybės plienas
Medžiaga Nerūdijantysis plienas, INOX
Storis 2 mm
Plėvelių skaičius 5
Produkto rūšis Apatinė plėvelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 478755 2
EAN / GTIN 2050001911872
Gamintojo numeris 690

Aprašymas

Modelis:

Valcuotas, tvirtas tarpumačių juostelių plienas, itin tiksliai išpjaunamas. Folijos storis pažymėtas nenutrinamu žymekliu. Laikoma tvirtose dėžutėse.
Nerūdijantis − atsparus rūdims bei rūgštims nerūdijantysis plienas, medžiaga Nr. 1.4310 (arba 1.4301, storis 0,02 ir 0,05mm), valcuotas, tvirtas, paviršius nepadirbtas.

Paskirtis:

Įrankių suderinimas; aparatų nustatymas; tolerancijų išlyginimas; įrenginių pritvirtinimas; staklių sureguliavimas; formų įrengimas; guolio tarpų nustatymas; agregatų pritaikymas; peilių korekcijos; ruošinių parengimas ir t. t.

Tiekiama:

1 pakuotė po 5 lapus.
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
    Storis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį