Underlagsfoliesæt 10 dele 50×300 mm 0,4 mm

Art.-nr.: 478750 0,4
Sæt pris 10 styk (DKK 18,63 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Fejlgrænse ±9 µm
Foliebredde 50 mm
Folielængde 100 mm
Materiale C-stål
Tykkelse 0,4 mm
Antal folier 10
Produkttype Underlagsfolie

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 478750 0,4
EAN/GTIN 2050001057488
Producentnummer 522

Betegnelse

Udførelse:

Koldvalset, fjederkonstant søgerlærebåndstål med høj plannøjagtighed. Folietykkelsen er markeret, så den ikke kan udviskes. Opbevares i solide kasser.
C-stål − kulstofstål, materiale-nr. 1.1274, koldvalset, blank overflade. (str. 0,02 og rustfri).

Anvendelse:

Indstilling af værktøjer, justering af apparater, udligning af tolerancer, underlag ved elementer, justering af maskiner, indstilling af former, indstilling af lejespil, tilpasning af aggregater, efterjustering af knive, justering af emner osv.

Leveringsomfang:

1 pakke med 10 blade.
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
    Tykkelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven