Underlagsfoliesats, 10 delar 50×300 mm 0,4 mm

Art-nr: 478750 0,4
Ange pris 10 st. (SEK 31,68 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

felgräns ±9 µm
Foliebredd 50 mm
Folielängd 100 mm
Material C-Stål
Tjocklek 0,4 mm
antal folier 10
Produktslag Underläggsfolie

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 478750 0,4
EAN/GTIN 2050001057488
Tillverkarens nummer 522

Benämning

Utförande:

Kallvalsat, fjäderhårt tolkstålband med maximal plannoggrannhet. Folietjockleken är outplånligt markerad. Förvaras i praktiska kapslar.
C-Stål − kolstål, material nr 1.1274, kallvalsat, blank yta (storlek 0,02 rostfritt).

Användningsdata:

Inställning av verktyg, justering av apparater, utjämning av toleranser, underlag för komponenter, inriktning av maskiner, inställning av former, inställning av lagerspel, anpassning av aggregat, justering av skärknivar, inriktning av arbetsstycken etc.

Leveransinnehåll:

1 förpackning med 10 blad.
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
    Tjocklek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen