Onderlegfolie 10-delige set 50×300 mm, C-staal, Dikte: 0,4mm

Artikelnummer: 478750 0,4
Prijs instellen 10 Stuk (2,41 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Dikte (mm) Prijs instellen 10 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking ±9 µm
Foliebreedte 50 mm
Folielengte 300 mm
Materiaal C-staal
Dikte 0,4 mm
Aantal vellen 10
Producttype Onderlegger van folie

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 478750 0,4
EAN/GTIN 2050001057488
Nummer fabrikant 522
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 BERNAU, Deutschland, www.hasberg-schneider.de

Omschrijving

Uitvoering:

Koudgewalst veerhard voelermaat-bandstaal met hoogste vlakheidsnauwkeurigheid. Foliedikte onuitwisbaar gemarkeerd. Opgeborgen in robuuste voorraadblikken.
C-staal − koolstofstaal, materiaalnr. 1.1274, koudgewalst, blank oppervlak (maat 0,02 roestvrij).

Toepassing:

Instellen van gereedschap; afstellen van apparaten; compenseren van toleranties; onderlegmateriaal voor installaties; uitlijnen van machines; voorbereiden van mallen; afstellen van lagerspeling; aanpassen van aggregaten; bijstellen van schaarmessen; uitlijnen van werkstukken, etc.

Levering:

1 pak met 10 vellen.