Fastgørelse af skinner

Art.-nr.: 47556
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Antal magneter 2
Produkttype Multifix-skinne
Bæreevne 2 kg
Vægt 0,2 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 47556
EAN/GTIN 4003866475568
Producentnummer 47556
L-nummer L90060 136
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til fastgørelse af afskærmningsskinner centralt på stigepladserne.
  • Til en fri stigebredde på mindst 400 mm.
  • Fastgørelse er påkrævet mindst hver 1,68 m.
  • Enkeltbelastning 2 kN.

Egenskab:

  • Vægt 0,2 kg
  • Materiale rustfrit stål