Fixation de rail

Réf.: 47556
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Anzahl Magnete 2
Produktart Multifixschiene
Tragfähigkeit 2 kg
Gewicht 0,2 kg

Identification et classification

Référence article 47556
EAN / GTIN 4003866475568
Réf. fabricant 47556
Article hors catalogue L90060 136
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Pour des largeurs intérieures d'échelle d'au moins 400 mm.
  • Fixation nécessaire au moins tous les 1,68 m.
  • Charge unique 1,5 kN.

Caractéristique(s):

  • Matériau acier affiné
  • Poids 0.2 kg