• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Fugtigheds- og temperaturføler, kabelbundet, Type: FT

Art.-nr.: 474146 FT
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 830,66 DKK /stk.
  • 920,06 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54
  • Interface: Bluetooth®-interface

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde, temperatur -20 °C - 70 °C
Måleområde, relativ fugt 0 % - 100 %
Fejlgrænse, temperatur ±0,5 °C
Fejlgrænse, relativ fugtighed ±2 %
Beskyttelsesklasse IP IP 54
Interface Bluetooth®-interface
Produkttype Fugtigheds- og temperaturføler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 474146 FT
EAN/GTIN 4029547019043
Producentnummer 0636 9732
Producent/ansvarlig person Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Betegnelse

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.