{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende batterier | 3 stk. | |
| International konstruktionsstørrelse | AA (LR6) | |
| Producentbetegnelse | 925 | |
| Emballage | Taske | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Ekstern følertype | K | |
| Måleværdi min., ekstern sensor | -50 °C | |
| Måleværdi maks., ekstern sensor | 1.000 °C | |
| Displayopløsning | 0,1 °C | |
| Fejlgrænse, ekstern sensor | ±0,5 +0,3 % vom Messwert (bei -50 bis 1000 °C) | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Produkttype | temperaturmåler | |
| Målestørrelser | grader Celsius | |
| Måleområde for | ekstern sensor | |
| Grænseflade | Bluetooth®-interface; app-integration | |
| Materiale, hus | kunststof | |
| Længde i alt | 135 mm | |
| Bredde i alt | 60 mm | |
| Højde i alt | 28 mm |
| Artikelnummer | 474111 925 | |
| EAN/GTIN | 4029547025778 | |
| Producentnummer | 0563 0925 | |
| Producent/ansvarlig person | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de |