Temperatuurmeter zonder meetsonde 925

Artikelnummer: 474111 925

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 70,00 / st.
  • € 73,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6
Meetbereik temperatuur (voeler type K) -50 °C - 1.000 °C
Resolutie 0,1 / 1 (vanaf +500) °C
Maximale afwijking ±0,5 +0,3% van meetwaarde (bij -50 tot 1000 °C) °C
Fabrikantnummer 925
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 3
Lengte 135 mm
Breedte 60 mm
Hoogte 28 mm
Producttype Temperatuurmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 474111 925
EAN/GTIN 4029547025778

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte temperatuurmeter met app-faciliteit voor eenvoudige, snelle en nauwkeurige temperatuurmeting in de industrie en nijverheid.

Levering:

Inclusief 3 batterijen nr. 081561 gr. LR6, testrapport, TE type K sensor, transporttas.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen