Teploměr Se snímačem, Typ: 925

Artiklové číslo: 474111 925
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 485,00 CZK / ks
  • 2 763,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 3 ks
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Označení výrobce 925
Obal brašna
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Typ externí sondy K
Měřená hodnota min., Externí čidlo -50 °C
Měřená hodnota max., Externí čidlo 1 000 °C
Rozlišení displeje 0,1 °C
Mez chyby, Externí čidlo ±0,5 +0,3 % vom Messwert (bei -50 bis 1000 °C)
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu Teploměr
Měřené veličiny Stupeň Celsia
Rozsah měření pro Externí čidlo
Rozhraní Připojení k aplikaci; Rozhraní Bluetooth®
Materiál pouzdra plast
Celková délka 135 mm
Šířka celkem 60 mm
Výška celková 28 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 474111 925
EAN / GTIN 4029547025778
Číslo výrobce 0563 0925
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Popis

Provedení:

Kompaktní zařízení pro měření teploty s připojením k aplikaci pro jednoduché, rychlé a přesné měření teploty v průmyslu a řemesle.

Rozsah dodávky:

Obsahuje 3 baterie č. 081561 vel. LR6, kontrolní protokol, čidlo TE typ K, přepravní tašku.