Fugt- og temperaturmåler 608H2

Art.-nr.: 474050 608H2
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 782,24 DKK /stk.
  • 867,91 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 6LR61
Måleområde, temperatur -10 °C - 70 °C
Måleområde, relativ fugt 2 % - 98 %
Måleområde, dugpunkt td -40 °C - 70 °C
Opløsning, temperatur (0 − 50 °C) 0,1 °C
Fejlgrænse, dugpunkt td ±0,5 (ved 25 °C) °C
Fejlgrænse, relativ fugtighed 2 %
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Bredde 111 mm
Højde 90 mm
Dybde 40 mm
Produkttype Temperatur- og fugtmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 474050 608H2
EAN/GTIN 4029547000331
Producentnummer 0560 6082

Betegnelse

Udførelse:

Til præcis bestemmelse af fugtighed, temperatur og dugpunkt. Ikke følsom over for tildugning. Vedligeholdelsesfri. Visning af min./maks. med resetfunktion. Kan stå eller hænges op.
Endvidere med alarmfunktion (blinkende lys) ved grænseoverskridelse.

Anvendelse:

Ideel til rumklimaovervågning.

Leveringsomfang:

Inklusive batteri nr. 081561 str. 6LR61 og kalibreringsprotokol.