Vlhkoměr a teploměr, Typ: 608H2

Artiklové číslo: 474050 608H2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 788,00 CZK / ks
  • 3 088,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Mezinárodní konstrukční velikost 9voltový blok (6LR61)
Řada testo 608
Označení výrobce testo 608-H2
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měřená hodnota min., Teplota -10 °C
Měřená hodnota min., Bod tání -40 °C
Měřená hodnota max., Bod tání 70 °C
Měřená hodnota max., Teplota 70 °C
Měřená hodnota min., Relativní vlhkost 2 %
Měřená hodnota max., Relativní vlhkost 98 %
Mez chyby, Relativní vlhkost 2 %
Mez chyby, Relativní vlhkost 0 °C
Mez chyby, Bod tání 0,5 °C
Mez chyby, Teplota 0 °C
Rozlišení displeje 0,1 °C; 0,1 °C; 0,1 °C
Emisní stupeň min. 0; 0; 0; 0
Emisní stupeň max. 0; 0; 0; 0
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu Teploměry a přístroje na měření vlhkosti
Měřené veličiny Stupeň Celsia
Rozsah měření pro Relativní vlhkost; Bod tání; Teplota
Provozní teplota min. 0 °C
Vlastnosti Funkce budíku; Funkce reset; Možnost zavěšení; K postavení
Celková délka 40 mm
Šířka celkem 111 mm
Výška celková 90 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 474050 608H2
EAN / GTIN 4029547000331
Číslo výrobce 0560 6082
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Popis

Provedení:

Pro přesné určování vlhkosti, teploty a rosného bodu. Necitlivý na orosení. Bezúdržbový. Údaj min / max s funkcí Reset. Lze postavit a zavěsit.
Navíc s alarmem (blikající displej) při překročení mezní hodnoty.

Použití:

Ideální pro sledování klimatu v místnostech.

Rozsah dodávky:

Včetně baterie č. 081561 vel. 6LR61 a kalibračního protokolu.