Aparat de măsurare a umidităţii şi a temperaturii 608H2

Cod articol: 474050 608H2

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 105,00 € /buc.
  • 116,50 € /buc.
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 6LR61
Domeniu de măsurare temperatură -10 °C - 70 °C
Domeniu de măsurare umiditate relativă 2 % - 98 %
Domeniu de măsurare punct de condensare td -40 °C - 70 °C
Rezoluţie temperatură (0 − 50 °C) 0,1 °C
Eroare de toleranţă punct de condensare td ±0,5 (la 25 °C) °C
Eroare de toleranţă umiditate relativă 2 %
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Lăţime 111 mm
Înălţime 90 mm
Adâncime 40 mm
Tip produs Aparat de măsurare a temperaturii şi umidităţii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 474050 608H2
EAN / GTIN 4029547000331
Număr producător 0560 6082

Descriere

Execuţie:

Pentru determinarea exactă a umidităţii, temperaturii şi punctului de condensare. Insensibil la condensare. Nu necesită mentenanţă. Afişaj minim / maxim cu funcţie de resetare. Se poate aşeza vertical şi suspenda.
Suplimentar cu funcţie de alarmă (afişaj cu licărire) la depăşirea limitei.

Aplicaţie:

Ideal pentru monitorizarea climei interioare.

Livrare:

Inclusiv baterie Cod 081561 Ref. 6LR61 şi certificat de calibrare.