Digital strømtang 770-3

Art.-nr.: 473315 770-3
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 572,15 DKK /stk.
  • 652,61 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Displayomfang 6.000
Grundpræcision 0,1 %
Gennemgangstest ja
Diodetest ja
Målemetode TRUE RMS
Vekselspænding AC 1 mV - 600 V
Jævnspænding DC 1 mV - 600 V
Vekselstrøm AC 0,1 A - 600 A
Jævnstrøm DC 0,1 A - 600 A
Effektmåling ja
Modstand 0,1 - 60 MΩ
Kapacitans 0,001 µF - 60000 µF
Frekvens 0,001 Hz - 10 kHz
Temperatur -20 °C - 500 °C
Overspændingskategori CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 3
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081561 LR3
Strømforsyning 3× nr. 081561 str. LR3
Produkttype Strømtang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 473315 770-3
EAN/GTIN 4029547013997
Producentnummer 0590 7703

Betegnelse

Udførelse:

Robust kunststofhus med stort belyst LCD-display og gummibelagt grebsområde. Enestående gribemekanisme letter arbejdet på trange målesteder. Automatisk indstilling af måleområdet og måletypen (AC/DC). Med µA-måleområdet til måling af ionisationsstrømme (med måleledninger).
Dataoverførsel pr. Bluetooth og testo Smart Probes-app (systemkrav: iOS 8.3 eller Android 4.3 eller nyere / Bluetooth 4.0). Effektmåling.

Anvendelse:

Egner sig til mange forskellige opgavetyper inden for elektroteknik, industri, vedligeholdelse og service (fejlsøgning).

Norm:

EN 61326-1, EN 61140.

Leveringsomfang:

Inklusive 3 batterier nr. 081561 LR3 og måleledninger.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele