Pince ampèremétrique numérique 770-3

Réf.: 473315 770-3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 108.00 /pcs.
  • CHF 147.70 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Portée de l'affichage 6 000
Précision de base 0,1 %
Contrôle de continuité oui
Contrôle de diodes oui
Procédé de mesure TRUE RMS
Tension alternative c.a. 1 mV - 600 V
Tension continue c.c. 1 mV - 600 V
Courant alternatif c.a. 0,1 A - 600 A
Courant continu c.c. 0,1 A - 600 A
Mesure de puissance oui
Résistance 0,1 - 60 MΩ
Capacité 0,001 µF - 60000 µF
Fréquence 0,001 Hz - 10 kHz
Température -20 °C - 500 °C
Catégorie de surtension CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 3
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
Alimentation 3× 081561 réf. LR3
Type de produit Pinces ampèremétriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473315 770-3
EAN / GTIN 4029547013997
Réf. fabricant 0590 7703

Description

Exécution:

Boîtier en plastique robuste avec grand écran LCD rétroéclairé et zone de préhension en caoutchouc. Le mécanisme de préhension exclusif facilite le travail dans des endroits étroits. Réglage automatique de la plage de mesure et du type de mesure (c.a./c.c.). Avec plage de mesure µA pour la mesure de courants d'ionisations (avec câbles de mesure).
Transmission des données via Bluetooth et l’application testo Smart probes (configuration système requise: iOS 8.3 ou Android 4.3 ou plus récent / Bluetooth 4.0). Mesure de puissance.

Utilisation:

Convient pour de nombreux domaines d'application dans l'électrotechnique, l'industrie, la maintenance et le service (dépannage).

Norme:

EN 61326-1, EN 61140.

Livraison:

Avec 3 piles 081561 réf. LR3 et câbles de mesure.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange