Brønddæksel, isoleret, galvaniseret

Art.-nr.: 47132
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Højde 745 mm
Diameter 625 mm
Produkttype afdækning
Form rund
Materiale stålplade
Overflade forzinket

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 47132
EAN/GTIN 4003866471324
Producentnummer 47132
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Låg af 2,5 mm tyk metalplade, hævet i midten, med indvendig tværgående afstivning.
  • Fra 800 × 800 mm eller Ø 800 mm med gastrykspjæld.
  • Selvindgrebslås, stopanordningen kan kun udløses med hånden.
  • Ramme forberedt til indstøbning i beton og dyvling.

Egenskab:

  • Udvendigt mål L x B x H 745 mm
  • Materiale stål, galvaniseret
  • Frihøjde 625 mm