Recouv. de fontaine, isolé, galvanisé

Réf.: 47132
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Hauteur 745 mm
Diamètre 625 mm
Type de produit couvercle
Type ronde
Matériau tôles d’acier
Surface galvanisation

Identification et classification

Référence article 47132
EAN / GTIN 4003866471324
Réf. fabricant 47132
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • A partir de 800 × 800 mm ou Ø 800 mm avec amortisseur à pression de gaz.
  • Fermeture automatique, dispositif de retenue pouvant être desserré à la main uniquement.
  • Cadre préparé pour le bétonnage et le chevillage.

Caractéristique(s):

  • Cotes extérieures L x l x H 745 mm
  • Dimensions intérieures du puits 625 mm
  • Matériau Acier inox V4A (1.4571)