Slæbering 200x100-W = 20 mm 2 89A602G4B22W4E

Art.-nr.: 469614
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 469614
EAN/GTIN 9003174696148
Producentnummer 469614
L-nummer L50140 2197
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Ringe til overfladeslibning består af en meget porøs keramisk binding med kornstørrelse 46 eller en syntetisk harpiksbinding med kornstørrelse 60. De er primært velegnede til højlegeret stål og HSS og opfylder de højeste overfladekrav. Specielt til papir- og høvlknive er der brug for sliberinge med en høj aftrækshastighed. Vær opmærksom på, at harpiksbundne sliberinge kun har begrænset modstandsdygtighed over for kølemiddel.

Egenskab:

  • Form: 2 SLIBERING
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikation : 89A 602 G4 B22 W4E
  • Dimension (D x D - B): 200 x 100 - B=20 mm
  • Beholderens diameter: 200 mm
  • Tykkelse: 100 mm
  • Boring: 20 mm
  • Kornstørrelse: 60
  • Materialeegnethed: HSS, stål

Fordel:

  • Høj spåntagningshastighed
  • Selvskærpende
  • Kølig slibning

Anvendelse:

  • Til overfladeslibning af højlegeret stål og HSS

Materiale:

  • Stål/HSS

Passer til:

  • Pendul-fladslibeværktøj

Bemærk:

  • Til overfladeslibning af højlegeret stål og HSS