Cilindru de şlefuire 200x100-L=20 mm 2 89A602G4B22W4E

Cod articol.: 469614
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 469614
EAN / GTIN 9003174696148
Număr producător 469614
L-Număr L50140 2197
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Inelele pentru rectificarea suprafețelor sunt formate dintr-un liant ceramic foarte poros cu o granulație de 46 sau un liant din rășină sintetică cu o granulație de 60. Acestea sunt potrivite în primul rând pentru oțeluri înalt aliate și HSS și îndeplinesc cele mai înalte cerințe de suprafață. Inelele colectoare cu o rată mare de îndepărtare a materialului sunt necesare în special pentru cuțitele de hârtie și rabotare. Vă rugăm să rețineți că inelele colectoare legate cu rășină au doar o rezistență limitată la lichidul de răcire.

Caracteristică:

  • Formă: 2 INEL DE RECTIFICAT
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificaţie : 89A 602 G4 B22 W4E
  • Dimensiuni (D x D - W): 200 x 100 - L=20 mm
  • Diametrul recipientului: 200 mm
  • Concentrație: 100 mm
  • Alezaj: 20 mm
  • Granulația: 60
  • Compatibilitatea materialelor: HSS, oțel

Avantaj:

  • Rata ridicată de îndepărtare a materialului
  • Autoascuțire
  • Rectificare rece

Aplicaţie:

  • Pentru rectificarea suprafețelor din oțeluri înalt aliate și HSS

Material:

  • Oțel/HSS

Adaptat pentru:

  • Unealtă de șlefuire cu oscilație plană

Notă:

  • Pentru rectificarea suprafețelor din oțeluri înalt aliate și HSS