Ploché broušení s kroužky Keramika / pryskyřice konvenční 200 x 100 - Š=20 mm 89A 602 G4 B22 W4E

Artiklové číslo: 469614
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 469614
EAN / GTIN 9003174696148
Číslo výrobce 469614
L-číslo L50140 2197
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kotouče pro broušení na plocho se skládají z vysoce porézního keramického pojiva o velikosti zrn 46 nebo z pojiva ze syntetické pryskyřice o velikosti zrn 60. Jsou vhodné především pro vysoce legované oceli a HSS a splňují nejvyšší požadavky na povrch. Kluzné kroužky s vysokým úběrem materiálu jsou potřebné zejména pro papírové a hoblovací nože. Upozorňujeme, že kluzné kroužky s pryskyřičným pojivem mají pouze omezenou odolnost proti chladicí kapalině.

Charakteristika:

  • Tvar: 2 BRUSNÉ KROUŽKY
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specifikace : 89A 602 G4 B22 W4E
  • Rozměr (D x D - Š): 200 x 100 - Š=20 mm
  • Průměr nádoby: 200 mm
  • Tloušťka: 100 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Velikost jádra: 60
  • Vhodnost materiálu: HSS, ocel

Výhoda:

  • Vysoká rychlost úběru materiálu
  • Samoostřící se
  • Chladný brus

Použití:

  • Pro povrchové broušení vysoce legovaných ocelí a HSS

Materiál:

  • Ocel/HSS

Vhodné pro:

  • Kyvné ploché brusné nářadí

Poznámka:

  • Pro povrchové broušení vysoce legovaných ocelí a HSS