Ratchet Ringnøgle 8 mm

Art.-nr.: 467BS.8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 467BS.8
EAN/GTIN 3662424065859
Producentnummer 467BS.8
L-nummer L60130 9208

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ratchet ringnøgle med ekstra kort skaft: ideel på meget snævre steder
  • Kompakt og håndtagskoblelig ratchemekanisme
  • Drejningsvinkel 5° (6° for nøgler i størrelserne 7, 8 og 9 mm)
  • Ringhovedet skråt af 15°
  • Gaffelhovedet skråt af 15°
  • Metriske mål: 7 til 17 mm
  • Konstruktion: forkromet, satineret

Egenskab:

  • A [mm]: 8
  • B [mm]: 18,6
  • B1 [mm]: 16,8
  • C [mm]: 7,6
  • E [mm]: 4,6
  • E1 [mm]: 6,5
  • E2 [mm]: 3,1
  • L [mm]: 90,5
  • [kg]: 0,025