Korte ratelringsleutel 8 mm

Artikelnummer: 467BS.8
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467BS.8
EAN/GTIN 3662424065859
Nummer fabrikant 467BS.8
L-nummer L60130 9208

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ringelsleutel met extra korte schacht: ideaal in zeer krappe ruimtes
  • Compact en met hendel omschakelbaar ratelmechanisme
  • Draaihoek 5° (6° voor sleutelmaten 7, 8 en 9 mm)
  • Ringelkop 15° afgeschuind
  • Vorkkop 15° afgeschuind
  • Metrische afmetingen: 7 tot 17 mm
  • Ontwerp: verchroomd, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 8
  • B [mm]: 18,6
  • B1 [mm]: 16,8
  • C [mm]: 7,6
  • E [mm]: 4,6
  • E1 [mm]: 6,5
  • E2 [mm]: 3,1
  • L [mm]: 90,5
  • [kg]: 0,025