{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Emballage | Taske | |
| Farve | orange; sort | |
| Skalering | millimeter | |
| Deling | 1 mm | |
| Fejlgrænse | 1 mm | |
| Aflæsning af måleområde | Meter | |
| Måleområde min. | 0,7 m | |
| Måleområde maks. | 3 m | |
| Båndmål, type | rullemålebånd | |
| Materiale | kunststof | |
| Samlet længde | 3.000 mm | |
| Automatisk remretur | nej | |
| Remstop/-spærre | nej | |
| Med bælteclips | ja | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | målestok |
| Artikelnummer | 466030 3 | |
| EAN/GTIN | 4016054401683 | |
| Producentnummer | 583131 | |
| Producent/ansvarlig person | Nedo GmbH & Co. KG Vermessungsgeräte, Hochgerichtstraße 39-43, 72280 Dornstetten, Deutschland, www.nedo.com |