Skaitmeninė teleskopinė matavimo lazdelė, Ilgis: 3m

Prekės Nr.: 466030 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė krepšys
Spalva oranžinės spalvos; juoda
Padalos milimetrinis
Padalos vertė 1 mm
Leistina paklaida 1 mm
Blokų matavimo diapazonas Metras
Matavimo diapazonas min. 0,7 m
Matavimo diapazonas maks. 3 m
Juostos tipas ruletė
Medžiaga iš plastiko
Bendras ilgis 3 000 mm
Automatinis juostos suvyniojimas ne
Juostos stabdymas / fiksavimas ne
Su diržo spaustuku taip
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis liniuotė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 466030 3
EAN / GTIN 4016054401683
Gamintojo numeris 583131
Gamintojas / atsakingas asmuo Nedo GmbH & Co. KG Vermessungsgeräte, Hochgerichtstraße 39-43, 72280 Dornstetten, Germany, www.nedo.com

Aprašymas

Modelis:

Integruota Bluetooth® sąsaja, didelis, apšviestas ekranas ir labai patvari konstrukcija. Integruota Bluetooth® sąsaja leidžia perkelti matavimus tiesiai į išmanųjį telefoną, planšetinį kompiuterį ar nešiojamąjį kompiuterį. Nereikia specialios programinės įrangos duomenų perdavimui.

Tiekiama:

su baterijomis Nr. 081561 dyd. LR6 ir minkštu dėklu.