Digitální teleskopická měrka, Délka: 3m

Artiklové číslo: 466030 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal brašna
Barva Oranžová; Černá
Stupnice milimetr
Dělení 1 mm
Mez chyby 1 mm
Jednotka rozsahu měření Metr
Rozsah měření min. 0,7 m
Rozsah měření max. 3 m
Typ rozměru pásu Svinovací metr
Materiál plast
Celková délka 3 000 mm
Automatický zpětný chod pásu ne
Zarážka/aretace pásu ne
Se sponou na opasek ano
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 466030 3
EAN / GTIN 4016054401683
Číslo výrobce 583131
Výrobce/odpovědná osoba Nedo GmbH & Co. KG Vermessungsgeräte, Hochgerichtstraße 39-43, 72280 Dornstetten, Deutschland, www.nedo.com

Popis

Provedení:

Výrobek je opatřen integrovaným rozhraním Bluetooth®, velkým osvětleným displejem a velmi robustní konstrukcí. Vestavěné rozhraní Bluetooth® umožňuje přenášet výsledky měření přímo do chytrého telefonu, tabletu nebo notebooku. Pro přenos dat není vyžadován žádný zvláštní software.

Rozsah dodávky:

Včetně baterií č. 081561, vel. LR6 a polstrovaného pouzdra.