{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skalering | millimeter | |
| Deling | 1 mm | |
| Aflæsning af måleområde | millimeter | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 3.000 mm | |
| Måleområde min. | 0 m | |
| Måleområde maks. | 3 m | |
| Båndbredde | 16 mm | |
| Båndmål, type | målebånd, løse | |
| Materiale | Stål | |
| Samlet længde | 3.000 mm | |
| Totalbredde | 16 mm | |
| Rustfrit | ja | |
| Nøjagtighedsklasse | EG 2 | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | målebånd |
| Artikelnummer | 465691 3 | |
| EAN/GTIN | 7392333592103 | |
| Producentnummer | 483122 | |
| Producent/ansvarlig person | Heinz Hesse KG, Yale-Allee 17, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.heinz-hesse-kg.de |