Ruletă de schimb pentru Talmeter, Lungimea benzii: 3m

Cod articol.: 465691 3
Preț per 1 buc. (5,65 € / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea benzii (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Scalare milimetru
Unitate interval de măsurare Metru
Domeniu de măsurare min. 0 m
Domeniu de măsurare max. 3 m
Lăţimea benzii 16 mm
Lungimea totală 3.000 mm
Inoxidabil da
Clasa de precizie EG 2
Tip produs Ruletă

Identificare și clasificare

Cod articol 465691 3
EAN / GTIN 7392333592103
Număr producător 483122
Producător/responsabil Heinz Hesse KG, Yale-Allee 17, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.heinz-hesse-kg.de

Descriere

Execuţie:

Ruletă de schimb pentru trasare TALMETER Cod 465690
Vârf de măsurare şi lamă de trasare din oţel de arc călit şi inoxidabil.
Cifre negre = dimensiuni externe. Cifre roşii = dimensiuni interne.