{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Scala | millimetro | |
| Passo | 1 mm | |
| Unità campo di misura | millimetro | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Campo di misura max. | 3.000 mm | |
| Campo di misura min. | 0 m | |
| Campo di misura max. | 3 m | |
| Larghezza del nastro | 16 mm | |
| Tipo di flessometro | Flessometro sfuso | |
| Materiale | Acciaio | |
| Lunghezza complessiva | 3.000 mm | |
| Larghezza complessiva | 16 mm | |
| Es. inossidabile | si | |
| Classe di precisione | EG 2 | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Flessometro |
| Codice articolo | 465691 3 | |
| EAN / GTIN | 7392333592103 | |
| Codice del produttore | 483122 | |
| Produttore/persona responsabile | Heinz Hesse KG, Yale-Allee 17, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.heinz-hesse-kg.de |