Bærearmens slæde

Art.-nr.: 4628
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 4628
EAN/GTIN 4017976346212
Producentnummer 4628
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

  • adskilt

Beskrivelse:

  • Ramme lavet af robust firkantet rør.
  • Rulleskinner, stolper og stivere er forbundet med stærke skrueklemmer.
  • Støttearme af stålrør 27 mm Ø med skrueklemmer.
  • To-sidede 24 støttearme vippet 5 grader (12 stykker pr. side).
  • brugslængde 370 mm, bæreevne Pro gulv 120 kg (60 kg/side).
  • 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE dæk, nav med dybe riller kuglelejer.
  • Lås styrerullerne fast.

Egenskab:

    • Samlet belastningskapacitet (kg): 500
    • Hyldens længde (mm): 1600
    • Bredde på læsseområde (mm): 800
    • Samlet længde (mm): 1800
    • Samlet bredde (mm): 800
    • Samlet højde (mm): 1807
    • Dæk: TPE
    • Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
    • Udførelse: tosidet