Chariot Cantilever

Réf.: 4628
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 4628
EAN / GTIN 4017976346212
Réf. fabricant 4628
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

  • démonté

Description:

  • Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007.
  • Système modulable pour éléments longs et stockage.
  • Chariot complètement boulonné, barres réglables en hauteur.
  • 2 faces avec 24 barres de portée 5° incliné (12 de chaque côté).
  • Longueur utile: 370 mm.
  • 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes.
  • Freins sur roues pivotantes.
  • Charge par étage: 120 kg (60 kg de chaque côté).

Caractéristique(s):

    • Charge totale (kg): 500
    • Longueur de surface utile (mm): 1600
    • Largeur de surface utile (mm): 800
    • Longueur totale (mm): 1800
    • Largeur totale (mm): 800
    • Hauteur totale (mm): 1807
    • Type de pneu: TPE
    • Roues (mm): 200 x 40
    • Configuration: deux faces