Nosné rameno

Artiklové číslo: 4628
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 4628
EAN / GTIN 4017976346212
Číslo výrobce 4628
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

  • v demontu

Popis:

  • Rám z robustní čtvercové trubky.
  • Válečkové vazníky, sloupky a vzpěry jsou spojeny silnými šroubovými svorkami.
  • Nosná ramena z ocelové trubky Ø 27 mm se šroubovými svorkami.
  • Oboustranná 24 Nosné ramena nakloněná o 5° (12 kusů na stranu).
  • užitná délka 370 mm, nosnost podlahy Pro 120 kg (60 kg/strana).
  • 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky s hlubokou drážkou.
  • Zajistěte válečky řízení.

Charakteristika:

    • Celková nosnost (kg): 500
    • Délka police (mm): 1600
    • Šířka ložné plochy (mm): 800
    • Celková délka (mm): 1800
    • Celková šířka (mm): 800
    • Celková výška (mm): 1807
    • Pneumatiky: TPE
    • Velikost kola (mm): 200 x 40
    • Provedení: dvoustranná